Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRVL48RMBP2U EASY SRVL LI-ION 50AH EXTERNAL BP - SRVL48RMBP2U

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

0731304436720

Artikelnummer

SNRSRVL48RMBP2U

Herstellernummer

SRVL48RMBP2U

Hersteller

SNR

Questo pacco batterie agli ioni di litio SRVL per Easy UPS APC, collegato a un UPS online SRVL compatibile, fornisce un'autonomia prolungata in caso di interruzioni di corrente prolungate. Questo pacco batteria SRVL 2U con montaggio in rack da 48 V è compatibile con i modelli UPS SRVL ad autonomia prolungata da 1/2/3 kVA. Il pacco batteria agli ioni di litio con montaggio in rack ha una garanzia di 5 anni. La batteria esterna agli ioni di litio ha un'autonomia maggiore e tempi di ricarica più rapidi rispetto alla generazione di batterie VRLA. Le sue dimensioni sono 438 mm (larghezza) x 616 mm (profondità) x 86 mm (altezza) per un totale di 2U. Il peso netto è di 28,3 kg. Il pacco batteria è compatibile con il rail kit SRVRK1 venduto separatamente. CE,UKCA, UN 38.3, IEC 62040-1, IEC 62619 È disponibile il kit barre opzionale. Tipo di montaggio a rack