SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRV6KRILRK EASYUPSSRV RM6KVA230V EXTBATT.PACK R.KIT - SRV6KRILRK
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 230...230 V
Primärfrequenz - 40...70 Hz
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 220...240 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di Continuità
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
0731304346289
Artikelnummer
SNRSRV6KRILRK
Herstellernummer
SRV6KRILRK
Hersteller
SNR
Eingangsspannung:
230...230 V
Primärfrequenz:
40...70 Hz
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
220...240 V
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung:
6000 W
Ausgangsscheinleistung:
6000 VA
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Höhe:
219.5 mm
Breite:
438 mm
Tiefe:
615 mm
Gewicht:
79 kg
Überbrückungszeit Volllast:
6 min
Netzwerkmanagementfähig:
ja
USV-Technologie:
Online
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
1 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
94 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1