Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRV6KIL EASYUPS SRV 6KVA 230V EXTERNAL BATT.PACK - SRV6KIL

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRV6KIL EASYUPS SRV 6KVA 230V EXTERNAL BATT.PACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 6000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 6 min

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

726 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

0731304338024

Artikelnummer

SNRSRV6KIL

Herstellernummer

SRV6KIL

Hersteller

SNR

Ausgangsscheinleistung:

6000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

6 min

Eingangsspannung:

230...230 V

Ausgangsspannung:

220...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

6000 W

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

380 mm

Tiefe:

485 mm

Höhe:

368 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

73 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

1 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

94 %

Primärfrequenz:

40...70 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Leistungsaufnahme:

6000 W

Questo Easy UPS monofase APC è progettato per professionisti IT o amministratori di rete per garantire la disponibilità e la continuità operativa del business. Questo UPS on-line a doppia conversione da 6 kVA fornisce alimentazione sinusoidale pura e autonomia prolungata per supportare i componenti elettronici critici in caso di interruzioni dell'alimentazione. L'SRV è dotato di un ingresso a 3 fili (1P+N+E) e di un'uscita a 3 fili (P+N+E). L'UPS On-Line è dotato di uno slot per scheda intelligente per scheda di gestione rete opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGL9901l) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS da rete. L'UPS può essere collegato a EcoStruxure IT o a piattaforme di gestione centralizzata di terze parti. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione senza interruzioni al carico anche in caso di guasti interni o errori dell'UPS. L'UPS e la batteria al piombo-acido incorporata hanno una garanzia di 2 anni. Ideale per Data Center di piccole dimensioni, strutture produttive, sale CED, dispositivi di archiviazione di rete, telecomunicazioni e IT per il settore sanitario.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie