Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRV3KIL-E EASY UPS ON-LINE SRVE 3KVA - TOWER - LA - SRV3KIL-E

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRV3KIL-E EASY UPS ON-LINE SRVE 3KVA - TOWER - LA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Primärfrequenz - 50...60 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 230...230 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

0731304450955

Artikelnummer

SNRSRV3KIL-E

Herstellernummer

SRV3KIL-E

Hersteller

SNR

Eingangsspannung:

230...230 V

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230...230 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

2700 W

Ausgangsscheinleistung:

3000 VA

Leistungsaufnahme:

2700 W

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

336 mm

Breite:

425 mm

Tiefe:

425 mm

Gewicht:

46200 kg

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Netzwerkmanagementfähig:

ja

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

94 %

Effizienz im Eco-Modus:

94 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Eingangsanschluss:

sonstige

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Questo Easy UPS monofase APC è progettato per professionisti IT o amministratori di rete per garantire la disponibilità e la continuità operativa del business. Questo UPS on-line a doppia conversione da 3 kVA fornisce alimentazione sinusoidale pura e autonomia prolungata per supportare i componenti elettronici critici in caso di interruzioni dell'alimentazione. L'SRV è dotato di ingresso IEC 320 C20, 6 uscite IEC 320 C13 e 1 uscita IEC 320 C19. L'UPS On-Line è dotato di uno slot per scheda intelligente per scheda di gestione rete opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS da rete. L'UPS può essere collegato a EcoStruxure IT o a piattaforme di gestione centralizzata di terze parti. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione senza interruzioni al carico anche in caso di guasti interni o errori dell'UPS. L'UPS e la batteria al piombo-acido incorporata hanno una garanzia di 2 anni. Ideale per Data Center di piccole dimensioni, struttureproduttive, sale CED, dispositivi di archiviazione di rete, telecomunicazioni e IT per il settore sanitario.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie