SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRV2KIL-E EASY UPS ON-LINE SRVE 2KVA - TOWER - LA - SRV2KIL-E
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 230...230 V
Primärfrequenz - 50...60 Hz
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 230...230 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
0731304450948
Artikelnummer
SNRSRV2KIL-E
Herstellernummer
SRV2KIL-E
Hersteller
SNR
Eingangsspannung:
230...230 V
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230...230 V
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung:
1800 W
Ausgangsscheinleistung:
2000 VA
Leistungsaufnahme:
1800 W
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
336 mm
Breite:
335 mm
Tiefe:
425 mm
Gewicht:
45800 kg
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Netzwerkmanagementfähig:
ja
USV-Technologie:
Online
Bauform:
Standgerät
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Gesamteffizienz:
94 %
Effizienz im Eco-Modus:
94 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie