Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRV1KRIRK-E EASY UPS ON-LINE SRVE 1KVA - RACKMOUNT - SRV1KRIRK-E

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRV1KRIRK-E EASY UPS ON-LINE SRVE 1KVA - RACKMOUNT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 1000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 0 min

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Ausgangsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.589 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

0731304436911

Artikelnummer

SNRSRV1KRIRK-E

Herstellernummer

SRV1KRIRK-E

Hersteller

SNR

Ausgangsscheinleistung:

1000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

Eingangsspannung:

230...230 V

Ausgangsspannung:

230...230 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

900 W

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

sonstige

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

438 mm

Tiefe:

312 mm

Höhe:

86 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

11500 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

94 %

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

94 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Leistungsaufnahme:

900 W

Questo Easy UPS monofase APC è progettato per professionisti IT o amministratori di rete per garantire la disponibilità e la continuità operativa del business. Questo UPS online a doppia conversione da 1000 VA con montaggio su rack fornisce alimentazionea onda sinusoidale pura per supportare i dispositivi elettronici critici durante le interruzioni di corrente. L'SRV è dotato di ingresso IEC 320 C14 e 4 uscite IEC 320 C13. L'UPS On-Line è dotato di uno slot per scheda intelligente per scheda di gestionerete opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS da rete. L'UPS può essere collegato a EcoStruxure IT o a piattaforme di gestione centralizzata di terze parti. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione senza interruzioni al carico anche in caso di guasti interni o errori dell'UPS. L'UPS SRV è compatibile con la cartuccia batterie di ricambio APCRBCV200. L'UPS e la batteria al piombo-acido incorporata hanno una garanzia di 2 anni. Ideale per Data Center di piccole dimensioni, strutture produttive, sale CED, dispositivi di archiviazione di rete, telecomunicazioni e IT per il settore sanitario.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie