SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRV10KIL EASY UPS ON-LINE SRVE 10KVA - TOWER - LA - SRV10KIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 10000 VA
Überbrückungszeit Volllast - 3 min
Eingangsspannung - 230...230 V
Ausgangsspannung - 220...240 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
EAN
0731304337942
Artikelnummer
SNRSRV10KIL
Herstellernummer
SRV10KIL
Hersteller
SNR
Ausgangsscheinleistung:
10000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
3 min
Eingangsspannung:
230...230 V
Ausgangsspannung:
220...240 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
10000 W
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
380 mm
Tiefe:
485 mm
Höhe:
368 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
76.5 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
1 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Gesamteffizienz:
94 %
Primärfrequenz:
40...70 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Leistungsaufnahme:
10000 W
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


