SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR3XT61FU Digitales Ein-/Ausgangsmodul, Zelio Logi - SR3XT61FU
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Art des Digitalausgangs - Relais
Packung
1 ST
EAN
3389110550122
Artikelnummer
SNRSR3XT61FU
Herstellernummer
SR3XT61FU
Hersteller
SNR
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Art des Digitalausgangs:
Relais
Zulässige Spannung am Ausgang:
100...240 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Redundanzfähigkeit:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
72 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
59 mm


