SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR18KXIET SMART-UPS SR1 8000VA TOWER MORSETTI - SR18KXIET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 230...400 V
Primärfrequenz - 50...60 Hz
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 230...230 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
24.268 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0731304315889
Artikelnummer
SNRSR18KXIET
Herstellernummer
SR18KXIET
Hersteller
SNR
Eingangsspannung:
230...400 V
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230...230 V
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung:
6400 W
Ausgangsscheinleistung:
8000 VA
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Spannungsart:
AC
Höhe:
263 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
736 mm
Gewicht:
110 kg
Überbrückungszeit Volllast:
8 min
USV-Technologie:
Online
Bauform:
Standgerät
Gesamteffizienz:
93 %
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
4