Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR13KXIET SMART-UPS SR1 3000VA TOWER MORSETTI - SR13KXIET

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR13KXIET SMART-UPS SR1 3000VA TOWER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 3000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 14 min

  • Eingangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12.578 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

0731304310747

Artikelnummer

SNRSR13KXIET

Herstellernummer

SR13KXIET

Hersteller

SNR

Ausgangsscheinleistung:

3000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

14 min

Eingangsspannung:

220...240 V

Ausgangsspannung:

220...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

2100 W

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

130 mm

Tiefe:

660 mm

Höhe:

432 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

54 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.7

Gesamteffizienz:

92 %

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

94 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

4

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Leistungsaufnahme:

2100 W

Si tratta di un UPS online a doppia conversione con una potenza nominale di 3000 VA e una capacità di potenza in uscita di 2100 watt. Funziona a una tensione nominale di 230 V e include un kit di cablaggio in ingresso o uscita preinstallato. L'UPS è dotato di tecnologia online a doppia conversione e uscita a onda sinusoidale.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie