Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR11KXIET SMART-UPS SR1 1000VA TOWER PRESE IEC - SR11KXIET

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR11KXIET SMART-UPS SR1 1000VA TOWER PRESE IEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Primärfrequenz - 50...60 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 230...230 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.926 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0731304315841

Artikelnummer

SNRSR11KXIET

Herstellernummer

SR11KXIET

Hersteller

SNR

Eingangsspannung:

230...230 V

Primärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230...230 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

700 W

Ausgangsscheinleistung:

1000 VA

Leistungsaufnahme:

700 W

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

432 mm

Breite:

85 mm

Tiefe:

483 mm

Gewicht:

23 kg

Überbrückungszeit Volllast:

13.49 min

Netzwerkmanagementfähig:

nein

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.7

Gesamteffizienz:

92 %

Effizienz im Eco-Modus:

96 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Si tratta di un UPS online a doppia conversione con una potenza nominale di 1000 VA e una capacità di potenza in uscita di 700 watt. Funziona con una tensione nominale di 230 V e include più collegamenti di uscita come 6 jumpers IEC 60320 C13 e 2 IEC. L'UPS è dotato di tecnologia online a doppia conversione e uscita a onda sinusoidale.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie