Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR110KXIET SMART-UPS SR1 10000VA TOWER MORSETTI - SR110KXIET

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR110KXIET SMART-UPS SR1 10000VA TOWER MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Primärfrequenz - 50...50 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 230...230 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

24.268 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480880940

Artikelnummer

SNRSR110KXIET

Herstellernummer

SR110KXIET

Hersteller

SNR

Eingangsspannung:

230...230 V

Primärfrequenz:

50...50 Hz

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230...230 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

8000 W

Ausgangsscheinleistung:

10000 VA

Leistungsaufnahme:

8000 W

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

432 mm

Breite:

263 mm

Tiefe:

736 mm

Gewicht:

110.91 kg

Überbrückungszeit Volllast:

4.21 min

Netzwerkmanagementfähig:

nein

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.7

Gesamteffizienz:

92 %

Effizienz im Eco-Modus:

96 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Automatische Ausschaltfunktion:

nein

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

4

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

4

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Protezione dell'alimentazione UPS industriale comprovata per applicazioni di controllo e ambienti difficili.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie