Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSMVS3000CAI EASY UPS SMVS 3000VA - SMVS3000CAI

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSMVS3000CAI EASY UPS SMVS 3000VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Primärfrequenz - 44...66 Hz

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Sekundärfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Gruppi di Continuità

EAN

0731304344353

Artikelnummer

SNRSMVS3000CAI

Herstellernummer

SMVS3000CAI

Hersteller

SNR

Eingangsspannung:

230...230 V

Primärfrequenz:

44...66 Hz

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220...240 V

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ausgangswirkleistung:

2100 W

Ausgangsscheinleistung:

3000 VA

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Höhe:

240 mm

Breite:

180 mm

Tiefe:

455 mm

Gewicht:

25.2 kg

Überbrückungszeit Volllast:

2 min

Netzwerkmanagementfähig:

ja

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Bauform:

Standgerät

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.7

Gesamteffizienz:

96 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Eingangsanschluss:

C20

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Per le piccole e medie imprese, Schneider Electric offre questo Easy-UPS monofase progettato per le esigenze di protezione dell'alimentazione essenziali anche nelle condizioni di alimentazione più instabili. Questo UPS a torre interattivo da 3 kVA fornisce alimentazione a onda sinusoidale pura per gestire un'ampia gamma di tensione e condizioni di alimentazione incoerenti. Lo SMVS plug and play è dotato di connessione di ingresso IEC 320 C20 e 6 uscite IEC 320 C13. L'UPS line-interactive supporta interfacce di comunicazione come la porta USB e RS-232 per il monitoraggio e la gestione. L'UPS è dotato di uno slot per scheda intelligente per una scheda di gestione di rete opzionale (APVS9602) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS basata su rete. L'Easy UPS e la batteria al piombo-acido incorporata sono coperti da una garanzia di 2 anni. Ideale per PC e workstation aziendali, piccoli uffici, sale server, sistemi audio e video e punti vendita al dettaglio. L'UPS è compatibile con la batteria diricambio APCRBCV209.