SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSMVS1500CAI EASY UPS SMVS 1500VA - SMVS1500CAI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 1500 VA
Überbrückungszeit Volllast - 2.5 min
Eingangsspannung - 165...295 V
Ausgangsspannung - 220...240 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.195 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0731304344339
Artikelnummer
SNRSMVS1500CAI
Herstellernummer
SMVS1500CAI
Hersteller
SNR
Ausgangsscheinleistung:
1500 VA
Überbrückungszeit Volllast:
2.5 min
Eingangsspannung:
165...295 V
Ausgangsspannung:
220...240 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangswirkleistung:
1050 W
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
ja
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
160 mm
Tiefe:
410 mm
Höhe:
220 mm
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
17.8 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Modular:
nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
10 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.7
Gesamteffizienz:
96 %
Primärfrequenz:
45...65 Hz
Effizienz im Eco-Modus:
96 %
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Leistungsaufnahme:
1050 W
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie