Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSMVS1000CAI EASY UPS SMVS 1000VA - SMVS1000CAI

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSMVS1000CAI EASY UPS SMVS 1000VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 1000 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 2.5 min

  • Eingangsspannung - 165...295 V

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

916 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

0731304344322

Artikelnummer

SNRSMVS1000CAI

Herstellernummer

SMVS1000CAI

Hersteller

SNR

Ausgangsscheinleistung:

1000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

2.5 min

Eingangsspannung:

165...295 V

Ausgangsspannung:

220...240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

700 W

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

USB-Schnittstelle:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

160 mm

Tiefe:

410 mm

Höhe:

220 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

13.6 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

10 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.7

Gesamteffizienz:

96 %

Primärfrequenz:

45...65 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

96 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Leistungsaufnahme:

700 W

Per le piccole e medie imprese, Schneider Electric offre questo Easy-UPS monofase progettato per le esigenze di protezione dell'alimentazione essenziali anche nelle condizioni di alimentazione più instabili. Questo UPS a torretta interattivo da 1000 VA fornisce alimentazione a onda sinusoidale pura per gestire un'ampia gamma di tensioni e condizioni di alimentazione incoerenti. Lo SMVS plug and play è dotato di connessione di ingresso IEC 320 C14 e 6 uscite IEC 320 C13. L'UPS line-interactive supporta interfacce di comunicazione come la porta USB e RS-232 per il monitoraggio e la gestione. L'UPS è dotato di uno slot per scheda intelligente per una scheda di gestione di rete opzionale (APVS9602) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS basata su rete. L'Easy UPS e la batteria al piombo-acido incorporata sono coperti da una garanzia di 2 anni. Ideale per PC e workstation aziendali, piccoli uffici, sale server, sistemi audio e video e punti vendita al dettaglio. L'UPS è compatibile con la batteria di ricambio APCRBCV206.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie