Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSMT1500RMI2U SMART-UPS 1500VA LCD RACK 2U - SMT1500RMI2U

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSMT1500RMI2U SMART-UPS 1500VA LCD RACK 2U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 151...302 V

  • Ausgangsscheinleistung - 1500 VA

  • Höhe - 89 mm

  • Breite - 432 mm

  • Tiefe - 457 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0731304284758

Artikelnummer

SNRSMT1500RMI2U

Herstellernummer

SMT1500RMI2U

Hersteller

SNR

Eingangsspannung:

151...302 V

Ausgangsscheinleistung:

1500 VA

Höhe:

89 mm

Breite:

432 mm

Tiefe:

457 mm

Gewicht:

28.6 kg

Überbrückungszeit Volllast:

8 min

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Smart-UPS 1500VA LCD rack 2U 230V