Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSMT1000I SMART-UPS 1000VA LCD TOWER - SMT1000I

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSMT1000I SMART-UPS 1000VA LCD TOWER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 700 W

  • Ausgangsscheinleistung - 1000 VA

  • USV-Technologie - Line-Interaktiv

  • Überbrückungszeit Volllast - 5.8 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

0731304332978

Artikelnummer

SNRSMT1000I

Herstellernummer

SMT1000I

Hersteller

SNR

Ausgangswirkleistung:

700 W

Ausgangsscheinleistung:

1000 VA

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Überbrückungszeit Volllast:

5.8 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

Eingangsspannung:

230...230 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230...230 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

Spannungsart:

AC

Breite:

171 mm

Tiefe:

439 mm

Höhe:

219 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Gewicht:

18.86 kg

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

5 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0

Primärfrequenz:

50...50 Hz

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:

0

Sekundärfrequenz:

50...50 Hz

Smart-UPS 1000VA LCD 230V. gamma prodotto: APC - tipo batteria: Batteria Pb - quantità per confezione: 3.