Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL46020 MOLLA PIEGATUBI DIAM.20MM

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL46020 MOLLA PIEGATUBI DIAM.20MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohrdurchmesser - 20...20 mm

  • Geeignet für Kunststoffrohre - ja

  • Geeignet für Kupferrohre - nein

  • Geeignet für Stahlrohre - nein

  • Mit Innenkabel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150460201

Artikelnummer

SNRSL46020

Herstellernummer

SL46020

Hersteller

SNR

Rohrdurchmesser:

20...20 mm

Geeignet für Kunststoffrohre:

ja

Geeignet für Kupferrohre:

nein

Geeignet für Stahlrohre:

nein

Mit Innenkabel:

nein

Geeignet für Aluminiumrohre:

nein

Geeignet für sonstige Rohrwerkstoffe:

nein

Geeignet für Edelstahlrohre:

nein

Molla piegatubi NR20 per tubi Tubafroid Ø esterno 20mm. Consentono la piegatura a freddo dei tubi rigidi tubafroid. Costruite in filo d'acciaio