SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL44720 ACC.TUBO 20/GUAINA 20 IRIS IP67 - SL44720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung - Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Packung
10 ST
EAN
3295150447202
Artikelnummer
SNRSL44720
Herstellernummer
SL44720
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung:
Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
SL44720 è un manicotto di accoppiamento diritto in tubo rigido Mureva. Il suo colore è grigio (RAL 7035). Il suo materiale è polipropilene e ha un diametro esterno di 20 mm. Con un grado di protezione IP67, è resistente al fuoco per oltre 850 °C filo incandescente conforme a IEC 695-2-1. La sua forza dielettrica è 2000 V a 50 Hz per 15 min. Ha una resistenza di isolamento superiore a 100 MOhm a 500 V per 1 min. in condizioni di prova. La gamma di tubi e fissaggi Mureva include accessori di fissaggio per canaline, come instaclip, instacavi, clip, ecc. Accessori in bianco per interni e accessori in nero per interni ed esterni. Questa gamma include anche le fascette di installazione in PA12 Rilsan, che sono le più resistenti agli UV, all'umidità o alle sollecitazioni meccaniche.


