Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL44550 RACC.TUB/SCA.IRIS DIAM.50MM IP67 - SL44550

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL44550 RACC.TUB/SCA.IRIS DIAM.50MM IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Oberfläche poliert - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

3295150445505

Artikelnummer

SNRSL44550

Herstellernummer

SL44550

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

50 mm

Ausführung:

Steckanschluss

Oberfläche poliert:

ja

Racc.RTS16 tub-scat.IP67 per tubi Ø est.50mm. Costruiti con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), colore grigio RAL 7035.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie