Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL44540 RACC.TUB/SCA.IRIS DIAM.40MM IP67 - SL44540

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL44540 RACC.TUB/SCA.IRIS DIAM.40MM IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberfläche poliert - ja

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

3295150445406

Artikelnummer

SNRSL44540

Herstellernummer

SL44540

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Oberfläche poliert:

ja

Ausführung:

Steckanschluss

Für Rohrdurchmesser nominal:

40 mm

Racc.RTS16 tub-scat.IP67 per tubi Ø est.40mm. Costruiti con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), colore grigio RAL 7035.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie