SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL41350 MANICOTTO IRIS DIAM.50MM IP67 - SL41350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet
Oberfläche poliert - ja
Packung
5 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
EAN
3295150413504
Artikelnummer
SNRSL41350
Herstellernummer
SL41350
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
ja
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Farbe:
grau
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
nein
Mit Innengewinde:
nein
Teilbar:
ja
Exzentrisch:
nein


