SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL41320 MANICOTTO IRIS DIAM.20MM IP67 - SL41320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Farbe - grau
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steckanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3295150413207
Artikelnummer
SNRSL41320
Herstellernummer
SL41320
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steckanschluss
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Zweiteilig:
nein
Oberfläche poliert:
ja
Oberfläche gebürstet:
nein
Teilbar:
ja
Mit Innengewinde:
ja
Mit Sperrfunktion:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Mit Außengewinde:
nein
Exzentrisch:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


