Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL41040 MANICOTTO DIAM.40MM IP40 - SL41040

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL41040 MANICOTTO DIAM.40MM IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - ja

Packung

  • 80 ST

Produktserien

NM

EAN

3295150410404

Artikelnummer

SNRSL41040

Herstellernummer

SL41040

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

ja

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

Steckanschluss

Für Rohrdurchmesser nominal:

40 mm

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Farbe:

grau

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

nein

Mit Innengewinde:

nein

Teilbar:

ja

Exzentrisch:

nein

Manicotto NM40 giunz.tubo-tubo IP40 per tubi Ø est.40mm. Costruiti con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), colore grigio RAL 7035