SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL41020 MANICOTTO DIAM.20MM IP40 - SL41020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet
Oberfläche poliert - ja
Packung
1 ST
EAN
3295150410206
Artikelnummer
SNRSL41020
Herstellernummer
SL41020
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
ja
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Farbe:
grau
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
nein
Mit Innengewinde:
nein
Teilbar:
ja
Exzentrisch:
nein


