SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL40025 TUBO RIGIDO TIPO 3321 DIAM.25MM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei - nein
Ausführung flammwidrig - ja
Biegeverhalten - starr
Mit Muffe - nein
Packung
3 M
EAN
3295150400252
Artikelnummer
SNRSL40025
Herstellernummer
SL40025
Hersteller
SNR
Werkstoff
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei
nein
Ausführung flammwidrig
ja
Biegeverhalten
starr
Mit Muffe
nein
Unterputzmontage
ja
Aufputzmontage
ja
Geeignet zur Installation auf Holz
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation
ja
Geeignet für Betoninstallation
ja
Maschinen und Anlageninstallation
ja
Unterflurinstallation (Estrich)
ja
Installation im Freien
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich
ja
Innendurchmesser
21.4 mm
Außendurchmesser
25 mm
Betriebstemperatur
-5...60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht
nein
Farbe
grau
RAL-Nummer
7035
Tubo rigido Tubafroid, autoestinguente, piegabile a freddo, classificazione 3321 - (medio 750N) . FUNZIONI: i tubi rigidi vi permettono di risolvere tutti i casi di posa di linee elettriche a vista negli ambienti in cui, all’estetica, viene anteposta la sicurezza, la funzionalità, la semplicità d’installazione e la rapidità d’intervento. CARATTERISTICHE: • costruiti con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), le quali garantiscono: resistenza al fuoco 850°C (glow wire test secondo CEI EN 60695-2-11); resistenza allo schiacciamento “medio” classe 3 (superiore a 750 N su 5 cm a +23 ±2°C); resistenza agli urti classe 3 (2 kg da 10 cm a -5°C); temperatura minima di utilizzo e installazione classe 2 (-5°C); temperatura massima di utilizzo e installazione classe 1 (+60°C); rigidità dielettrica superiore a 2000 V con 50 Hz per 15 min.; resistenza elettrica di isolamento superiore a 100 M W per 500 V di esercizio per 1 min. • curvabile a freddo fino al Ø 25 mm • colore grigio RAL 7035.