SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03925 SCAT.DERIV.300X220X120 IP55+ENTR - SL03925
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bestückung - ohne
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich - ja
Montage unter Wasser - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3295150039254
Artikelnummer
SNRSL03925
Herstellernummer
SL03925
Hersteller
SNR
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich:
ja
Montage unter Wasser:
ja
Für Rohrdurchmesser:
32 mm
Anzahl der Einführungen:
12
Länge:
300 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
120 mm
Art der Gehäusedurchführung:
Rohrstutzen
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne