Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03750 SCAT.IND.264X214X91 PVC IP55 - SL03750

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03750 SCAT.IND.264X214X91 PVC IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Länge - 264 mm

  • Breite - 214 mm

  • Tiefe - 91 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150037502

Artikelnummer

SNRSL03750

Herstellernummer

SL03750

Hersteller

SNR

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Länge:

264 mm

Breite:

214 mm

Tiefe:

91 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Deckelbefestigung:

geschraubt

centralino industriale PVC per Thalassa SL. Multifunzione. 270 x 220 x 105 mm. Montaggio a parete su involucro. Pezzo stampato monoblocco. Serratura con vite prigioniera Philipps combinata all'esterno dell'area sigillata. Fissaggio copertura con 4 viti in metallo. Finitura lucida. Protezione IP55, IK07, classe di isolamento elettrico 2. Grigio RAL 7035.