SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03560 SCAT.IND.164X129X70 PVC IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP55
Farbe - grau
Länge - 164 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Tecnopilote
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3295150035607
Artikelnummer
SNRSL03560
Herstellernummer
SL03560
Hersteller
SNR
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
grau
Länge:
164 mm
Breite:
129 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
centralino industriale PVC per Thalassa SL. Multifunzione. 170 x 135 x 85 mm. Montaggio a parete su involucro. Pezzo stampato monoblocco. Serratura con vite prigioniera Philipps combinata all'esterno dell'area sigillata. Fissaggio copertura con 4 viti inmetallo. Finitura lucida. Protezione IP55, IK07, classe di isolamento elettrico 2. Grigio RAL 7035.