Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03155 SCAT.DERIV.120X80X50 IP55+ENTR. - SL03155

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03155 SCAT.DERIV.120X80X50 IP55+ENTR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3295150031555

Artikelnummer

SNRSL03155

Herstellernummer

SL03155

Hersteller

SNR

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP55

Montage im Erdreich:

ja

Anzahl der Einführungen:

6

Montage unter Wasser:

ja

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

nein

Länge:

120 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

50 mm

Art der Gehäusedurchführung:

Rohrstutzen

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Ausführung:

Verbindungskasten

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Scatole di derivazione Pilote IP55 con entrate stagne.Coperchio con viti in acciaio

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie