Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03080 SCAT.IND.105X 70X 48 PVC IP55 - SL03080

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03080 SCAT.IND.105X 70X 48 PVC IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Farbe - grau

  • Länge - 105 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3295150030800

Artikelnummer

SNRSL03080

Herstellernummer

SL03080

Hersteller

SNR

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

Länge:

105 mm

Breite:

70 mm

Tiefe:

48 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

Scatola industriale in PVC TecnoPilote Multifunzione. 110 x 75 x 58 mm. Montato a parete su un involucro. Stampato in un unico pezzo. Blocco mediante vite prigioniera Philipps combinata all'esterno dell'area sigillata. Fissaggio del coperchio con 4 viti metalliche. Finitura lucida. Protezione IP 55, IK07, isolamento elettrico classe II. Grigio RAL 7035.