SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL02560 SCAT.IND.100X100X 55 PVC IP55 - SL02560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP55
Farbe - grau
Länge - 100 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3295150025608
Artikelnummer
SNRSL02560
Herstellernummer
SL02560
Hersteller
SNR
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
grau
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
55 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Scatola industriale in PVC TecnoPilote Multifunzione. 105 x 105 x 66 mm. Montato a parete su un involucro. Stampato in un unico pezzo. Blocco mediante vite prigioniera Philipps combinata all'esterno dell'area sigillata. Fissaggio del coperchio con 4 vitimetalliche. Finitura lucida. Protezione IP 55, IK07, isolamento elettrico classe II. Grigio RAL 7035.


