SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00960 SCAT.DER.380X300X120 IP55 TRASP. - SL00960
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP56
Montage im Erdreich - nein
Packung
1 ST
EAN
3295150009608
Artikelnummer
SNRSL00960
Herstellernummer
SL00960
Hersteller
SNR
Form:
rechteckig
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Farbe:
grau
Länge:
380 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
120 mm
Art der Gehäusedurchführung:
Rohrstutzen
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Ausführung:
Verbindungskasten
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


