Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00959 SCAT.DER.300X220X120 IP55 TRASP. - SL00959

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00959 SCAT.DER.300X220X120 IP55 TRASP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verbindungskasten

  • Bestückung - ohne

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Montage im Erdreich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150009592

Artikelnummer

SNRSL00959

Herstellernummer

SL00959

Hersteller

SNR

Ausführung:

Verbindungskasten

Bestückung:

ohne

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Montage im Erdreich:

ja

Montage unter Wasser:

ja

Länge:

300 mm

Breite:

220 mm

Tiefe:

120 mm

Art der Gehäusedurchführung:

Rohrstutzen

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Schutzart (IP):

IP56

Transparenter Deckel:

ja

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Serie Pilote: IP56 – CEI 23-48. Caratteristiche: Costruite in tecnopolimero isolante autoestinguente con coperchio trasparente; resistenza al fuoco GWT 650° (IEC 695-2-1); Chiusura del coperchio tramite viti in acciaio per dimensioni fino a 240x190, tramite viti in materiale isolante e kit cerniere dalla misura 300x220; colore RAL 7035.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie