SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00958 SCAT.DER.240X190X90 IP55 TRASP. - SL00958
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP56
Montage im Erdreich - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3295150009585
Artikelnummer
SNRSL00958
Herstellernummer
SL00958
Hersteller
SNR
Form:
rechteckig
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Montage im Erdreich:
ja
Montage unter Wasser:
ja
Farbe:
grau
Länge:
240 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
90 mm
Art der Gehäusedurchführung:
Rohrstutzen
Werkstoff:
Kunststoff
Transparenter Deckel:
ja
Halogenfrei:
ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Ausführung:
Verbindungskasten
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


