SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00947 junction box Pilote IP55 190x140x140 smo - SL00947
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bestückung - ohne
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Montage unter Wasser - nein
Einführung von hinten - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3295150009479
Artikelnummer
SNRSL00947
Herstellernummer
SL00947
Hersteller
SNR
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Montage unter Wasser:
nein
Einführung von hinten:
nein
Länge:
190 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
140 mm
Anreihbar:
ja
Art der Gehäusedurchführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Transparenter Deckel:
nein
Vergießbar:
ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


