Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00942 junction box Pilote IP55 150x110x140 smo

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00942 junction box Pilote IP55 150x110x140 smo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bestückung - ohne

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Montage unter Wasser - nein

  • Einführung von hinten - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150009424

Artikelnummer

SNRSL00942

Herstellernummer

SL00942

Hersteller

SNR

Bestückung:

ohne

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Montage unter Wasser:

nein

Einführung von hinten:

nein

Länge:

150 mm

Breite:

110 mm

Tiefe:

140 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Transparenter Deckel:

nein

Vergießbar:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Scatole di derivazione Pilote IP56 a lati lisci. Coperchio alto