Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00939 SCAT.DERIV.300X220X120 IP55

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00939 SCAT.DERIV.300X220X120 IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Anzahl der Einführungen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3295150009394

Artikelnummer

SNRSL00939

Herstellernummer

SL00939

Hersteller

SNR

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP56

Anzahl der Einführungen:

0

Montage im Erdreich:

ja

Farbe:

grau

Montage unter Wasser:

ja

Einführung von hinten:

nein

Länge:

300 mm

Breite:

220 mm

Tiefe:

120 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

Rohrstutzen

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Vergießbar:

nein

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

-25...40 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

SL00939 è una scatola di derivazione di grandi dimensioni. Questa scatola presenta dei lati lisci per gli ingressi dei cavi. Le sue dimensioni sono 300 mm di altezza interna, 220 mm di larghezza interna e 120 mm di profondità interna. Ha un fissaggio delcoperchio con vite in metallo e il materiale dell'involucro è termoplastico. Il suo colore è grigio (RAL 7035). Questa scatola di derivazione presenta un grado di protezione IP56 e IK08. È un prodotto certificato IMQ.