Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00931 SCAT.DERIV.120X80X50 IP55 - SL00931

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00931 SCAT.DERIV.120X80X50 IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Montage im Erdreich - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3295150009318

Artikelnummer

SNRSL00931

Herstellernummer

SL00931

Hersteller

SNR

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP56

Montage im Erdreich:

ja

Montage unter Wasser:

ja

Farbe:

grau

Länge:

120 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

50 mm

Art der Gehäusedurchführung:

Rohrstutzen

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Ausführung:

Verbindungskasten

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

La scatola di derivazione rettangolare, Pilote, a lati lisci, codice SL00931, realizzata in materiale termoplastico. Colore grigio. È progettato per essere montato in superficie. Il coperchio frontale è piano e fissato con vite metallica. Le dimensioni interne sono: larghezza 80 mm, altezza 120 mm e profondità 50 mm. L'elevato grado di protezione IP56 e la resistenza agli urti IK08, ne garantiscono installazioni sicure in ambienti con condizioni difficili, sia all'interno che all'esterno, esposti ad umidità e polvere, come quelli dell'industria, delle fattorie, dei parcheggi o persino del bagno di casa.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie