Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSE8350U5B11P CONT. FANCOIL SE8300 - SE8350U5B11P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489715465

Artikelnummer

SNRSE8350U5B11P

Herstellernummer

SE8350U5B11P

Hersteller

SNR

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

ja

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Montageart:

Aufputz

Mit Vor-Ort Bedienung:

ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

ja

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Sensor extern:

nein

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

ja

Parallel-Betrieb möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

VIII

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

12 W

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Questo ventilconvettore a bassa tensione SE8350 e controllore di zona. Con schermo tattile. Fascia & Casing bianco Sensore di movimento PIR Comunicazione BACnet e Zigbee Pro integrato