Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSCH45305 PLAF.DIAM.220 TRASP.IP44 100W - SCH45305

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSCH45305 PLAF.DIAM.220 TRASP.IP44 100W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8027605453057

Artikelnummer

SNRSCH45305

Herstellernummer

SCH45305

Hersteller

SNR

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Außendurchmesser:

220 mm

Plafoniera tonda serie 45 IP44 lamp.inc.60W/fluor.11W/E27 grigio-diff.trasp. Atte all'impiego in ambienti civili, residenziali, ospedali e convitti, edifici scolastici di ogni genere e in complessi sportivi, nonché in box, cantine, cantieri, ecc. Grado di protezione secondo norme IEC 529 e CEI EN 60529: IP44. la versione fluorescente è predisposta per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie