Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSBP3000 BYPASS 3 KVA - SBP3000

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSBP3000 BYPASS 3 KVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 432 mm

  • Höhe - 89 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0731304212713

Artikelnummer

SNRSBP3000

Herstellernummer

SBP3000

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Breite:

432 mm

Höhe:

89 mm

Tiefe:

635 mm

Nennstrom:

0 A

Nennleistung:

0 VA

Kapazität:

0 Ah

Il pannello di bypass di servizio APC supporta tensioni di uscita di 100 V, 120 V e 230 V. Può essere montato su rack, 2U Include staffe per il montaggio su rack e un manuale utente.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie