SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSBP16KRMI4U BYPASS 5 KVA RACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 432 mm
Höhe - 178 mm
Tiefe - 673 mm
Nennleistung - 20000 VA
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di Continuità
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
0731304212652
Artikelnummer
SNRSBP16KRMI4U
Herstellernummer
SBP16KRMI4U
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
432 mm
Höhe:
178 mm
Tiefe:
673 mm
Nennleistung:
20000 VA
Pannello bypass service 230V 100A MBB morsettiera input (3) 30A, output





