Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSBP16KP BYPASS 10 KVA - SBP16KP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 432 mm

  • Höhe - 178 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0731304212645

Artikelnummer

SNRSBP16KP

Herstellernummer

SBP16KP

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Breite:

432 mm

Höhe:

178 mm

Tiefe:

660 mm

Nennstrom:

0 A

Nennleistung:

0 VA

Kapazität:

0 Ah

Il pannello di bypass di servizio APC supporta tensioni di 200 V, 208 V e 240 V. Può essere montato su rack, 4U Include una guida all'installazione, staffe per il montaggio su rack e un manuale utente.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie