SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSBP10KRMI4U BYPASS 10 KVA RACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Breite - 432 mm
Höhe - 178 mm
Tiefe - 673 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di Continuità
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
0731304212638
Artikelnummer
SNRSBP10KRMI4U
Herstellernummer
SBP10KRMI4U
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Breite:
432 mm
Höhe:
178 mm
Tiefe:
673 mm
Nennleistung:
20000 VA
Pann. bypass service 230V 100A MBB morsett. input IEC-320 output(8) C13(2) C19





