Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUW240BD Schutzmodul, Diode, 6-250 VAC/DC, fur So - RUW240BD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUW240BD Schutzmodul, Diode, 6-250 VAC/DC, fur So

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 6...250 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 6...250 V

  • Betriebsspannung DC - 6...250 V

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389119403320

Artikelnummer

SNRRUW240BD

Herstellernummer

RUW240BD

Hersteller

SNR

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

6...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

6...250 V

Betriebsspannung DC:

6...250 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Zelio Relay. Schutzmodul zur Befestigung im Relaissockel. Das Modul wird in den Kreis der Spulenansteuerung geschaltet und schützt den Ausgangskreis der Ansteuerung. Der Schutz wird durch eine Diode in Gleichspannungskreisen 6-250 VDC sichergestellt. Geeignet für Sockel der Universalrelais RUM und Leistungsrelais RPM3/4.