SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRMC2UUBD CONVERTITORE ANALOGICO UNIVERSALE - RMC2UUBD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Höhe - 110 mm
Ringkern - nein
Geeignet für Platinenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
3606487614142
Artikelnummer
SNRRMC2UUBD
Herstellernummer
RMC2UUBD
Hersteller
SNR
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Höhe:
110 mm
Ringkern:
nein
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Breite:
6.2 mm
Tiefe:
110 mm
L'RMC2UUBD è un convertitore di segnale universale progettato per convertire e duplicare la misura dei segnali analogici in 2x segnali analogici isolati per una perfetta integrazione con i sistemi di controllo dei processi di automazione industriale. Questo duplicatore di segnali universale converte e duplica un segnale analogico 0(1)...5V o 0(2)10V o 0(4)...20mA. Grazie al design ultracompatto di 6,2 mm, al layout di facile accesso al cablaggio e ai LED diagnostici integrati, RMC2UUBD semplifica l'installazione, la messa in servizio e la risoluzione dei problemi, rendendolo ideale per i pannelli con limiti di spazio e per gli ambienti industriali più esigenti. Grazie agli interruttori DIP switch configurabili, gli utenti possono facilmente impostare diversi condizionamenti del segnale analogico per soddisfare requisiti specifici. Soddisfa gli standard internazionali con le certificazioni CE, UKCA, cULus e DNV.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


