Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRMC1VABD CONVERTITORE ANALOGICO UNIVERSALE - RMC1VABD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Höhe - 110 mm

  • Ringkern - nein

  • Geeignet für Platinenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606487614128

Artikelnummer

SNRRMC1VABD

Herstellernummer

RMC1VABD

Hersteller

SNR

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Höhe:

110 mm

Ringkern:

nein

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Breite:

22.5 mm

Tiefe:

110 mm

L'RMC1VABD è un convertitore di segnale analogico progettato per convertire i segnali analogici di tensione in segnali analogici di corrente isolati per una perfetta integrazione con i sistemi di controllo dei processi di automazione industriale. Questo convertitore di segnale converte un segnale da 0(2)...10 V in un segnale da 0(4)20 mA. Con un design ultracompatto di 6,2 mm e un layout di facile accesso al cablaggio, RMC1VABD semplifica l'installazione, la messa in servizio e la risoluzione dei problemi, rendendolo ideale per pannelli con limiti di spazio e ambienti industriali esigenti. Soddisfa gli standard internazionali con le certificazioni CE, UKCA, cULus e DNV.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie