Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRREXL2TMP7 Ansprechverzogertes Zeitrelais, 0,1 s-10

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRREXL2TMP7 Ansprechverzogertes Zeitrelais, 0,1 s-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Zeitbereich - 0.1...360000 s

  • Funktion ansprechverzögert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119400053

Artikelnummer

SNRREXL2TMP7

Herstellernummer

REXL2TMP7

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Zeitbereich:

0.1...360000 s

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

5 A

Funktion ausschaltwischend:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Breite:

21 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

63 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

27 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Geeignet für Frontmontage:

nein

Zelio Time. Diese Zeitrelais-Bauform ist spezielle dafür ausgelegt, in klassischen Stecksockeln von Industrie-Steckrelais betrieben zu werden. Dabei wird im montierten und verdrahteten Sockel das Zeitrelais einfach eingesteckt. Somit kann im Wartungsfallein schneller Wechsel ohne Lösen der Kabelanschlüsse realisiert werden. Mit dem frontseitigen Ring läßt sich der Zeitbereich einfach einstellen und 2 LEDs zeigen den Status an. Zeitfunktion ansprechverzögert - Zeitbereich 0,1 s - 100 h - Ausgänge 2 Relaiswechsler, belastbar jeweils bis 5 A - Versorgungsspannung 230 VAC (50/60 Hz).