Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9R21240 INT. DIFF. RESI9 RCCB 2P 40A 30MA AC - R9R21240

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9R21240 INT. DIFF. RESI9 RCCB 2P 40A 30MA AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 30 A

  • Bemessungsisolationsspannung Ui - 440 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

3606481929099

Artikelnummer

SNRR9R21240

Herstellernummer

R9R21240

Hersteller

SNR

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsfehlerstrom:

30 A

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

AC

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

4.5 kA

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Frequenz:

50/60 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

44 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-5...40 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...35 mm²

Interruttore a corrente residua (RCCB) Resi9. È un interruttore 2P con corrente nominale In di 40 A, classe di protezione di tipo AC e una sensibilità alla dispersione a terra di 30 mA. Questo prodotto protegge contro le scosse elettriche da contatti diretti o indiretti e da rischi di incendio. Come interruttore a corrente residua ad alta sensibilità, è consigliato per tutte le prese di alimentazione. È obbligatorio anche per tutte le attrezzature nei bagni, all'aperto. Il Resi9 è destinato al mercato residenziale degli edifici individuali e collettivi. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61008-2-1. La corrente di cortocircuito nominale condizionale (Inc/IΔc) è 4500 A. La capacità nominale di chiusura e interruzione (Im/IΔm) è 500 A. La resistenza elettrica è fino a 10000 cicli. La durata meccanica è fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio UE è 230 V AC. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 36 mm x (L) 81 mm x (P) 73 mm. Ha un grado di protezione IP20. Diventa IP40 quando è inserito in un armadio modulare secondo la norma IEC/EN 60529. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 40°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 80°C.